カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)

「bc-1800l」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 京セラインダストリアルツールズ

    充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    充電器です。
  • 30開き戸 H1800 L-BC SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1800 L-BC

    SUS(エスユーエス)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)9.3イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
  • 40開き戸 H1800 L-BC SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1800 L-BC

    SUS(エスユーエス)
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)10.7イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
  • 40開き戸 H1800 L-BC SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1800 L-BC

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)10.7シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
  • 30開き戸 H1800 L-BC SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1800 L-BC

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)9.3シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
    用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです。作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます。狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます。スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です。優れた防じん性能により快適に作業ができます。取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです
    用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)