カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- インクジェットプリンター(1)
- キヤノン純正インク(2)
- リサイクルインク(キヤノン対応)(1)
- 詰め替えインク(キヤノン対応)(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
適合機種メーカー
ブランド
Canon・エコリカ・サンワサプライ・アルインコ・MAZDA(マツダ)・ODELIC(オーデリック)
「bc-366」の検索結果

純正インクカートリッジ Canon BC-365/BC-366 XL
Canon(16件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷適合機種PIXUS TS3730/TS3530適合機種メーカーCanon
詰め替えインク_キヤノン用_BC-366用
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷キヤノン用つめかえインク。BC-366対応。初めての人の工具付きセットセット内容インクボトル30ml3本、工具(ドリル)1個、注入口シール30枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説使用方法詰め替え:穴あけ工具種類工具付きBC-366内容量(mL)各色30プリンター対応:PIXUS TS3530インク色シアン, マゼンタ, イエロー動作回数(回)詰め替え:色:標準10、大容量7対応カートリッジBC-366、BC-366XL
リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換
エコリカ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BC-365/366シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS3530BK/TS3530WH/TS3730BK/TS3730WH種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 006
作業台
アルインコ¥59,980~税込¥65,978~1台ほか翌日出荷縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
インクジェット複合機 TS3730
Canon¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~20枚液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)プリント方式インクジェット給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280色数4色商品タイプ複合機
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ