カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bc550」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU

    onsemi
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA

    onsemi
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン420最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA

    onsemi
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 68μF, ,550V dc, ALC10A680BC550 KEMET

    KEMET コンデンサ 68μF, ,550V dc, ALC10A680BC550

    KEMET
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
    仕様静電容量 = 68μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 5.038ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • アンカークリップ BC5502 VOSTONE(ボストン)

    アンカークリップ BC5502

    VOSTONE(ボストン)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正部品と同形状・同色です。
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39116メーカーヒノ(トラック)
  • アンカークリップ VOSTONE(ボストン)

    アンカークリップ

    VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ブレスクッション 前腕角度保持用 看護用品研究所

    ブレスクッション 前腕角度保持用

    看護用品研究所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    コルセットやギブス固定時に、肘の角度を保ちながら腕を挙上します。腕を保護する部分はソフトですが、外枠でしっかり固定します。通気性が高く長時間の使用にも安心です。丸洗いで清潔に使用可能です。
    材質本体/ポリエーテルエステル系繊維の三次元網状繊維構造体、カバー/ポリエステル65%・綿35%(キルト加工)寸法(mm)250×250×300質量(g)900耐熱温度(℃)本体/100、カバー/65アズワン品番7-7543-01洗濯方法本体/漬け置き洗い、カバー/洗濯可・乾燥機可
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-550BC SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-550BC

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AM - ミストセパレータ SMC

    AM - ミストセパレータ

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(L)クォーター (BC) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)クォーター (BC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
  • シート(L) リヤー バック サイド (BC) MAZDA(マツダ)

    シート(L) リヤー バック サイド (BC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
  • サイド シート(L) リヤー バック (BC) MAZDA(マツダ)

    サイド シート(L) リヤー バック (BC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • AMD - マイクロミストセパレータ SMC

    AMD - マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550) SMC

    AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • (A)セパレーター  3/8 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 BC

    コンドーテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50個)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • ミストセパレータ AMシリーズ AM550C SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ AM550C

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型

    旭イノベックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
    壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質鉄質量(g)1010電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)8耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×86×45機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル550mm 両端型 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル550mm 両端型

    旭イノベックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
    壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質鉄質量(g)1260電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)16耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×68×69機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
  • ホゴホース BIGM(丸山製作所)

    ホゴホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    規格11/4X1800サニー部品名称ホゴホース図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.54、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.54、SSA-N550 薬液配管部品_No.36、SSA-N500 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.67、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.67、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.54、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.36、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.54