カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA
onsemi¥3,598税込¥3,9581袋(200個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA
onsemi¥3,598税込¥3,9581箱(200個)7日以内出荷仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン420最大動作周波数(MHz)1
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU
onsemi¥4,298税込¥4,7281袋(200個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 VRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥3,598税込¥3,9581袋(200個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥4,298税込¥4,7281袋(200個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ホゴホース
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格11/4X1800サニー部品名称ホゴホース図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.54、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.54、SSA-N550 薬液配管部品_No.36、SSA-N500 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.67、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.67、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.54、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.36、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.54
リフレクタ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷備考P52074-000規格キヤツトアイRR150BZRE部品名称リフレクタ図解NoBSA-420JDSG G-4 ハリマーク部品_No.23、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.3、SSA-S550 送風機部品_No.51、BSM-630SLT-C2 ターンブーム部品_No.2、SSA-α510DX 噴頭部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ハリマーク部品_No.23、BSA-420JDSG G-3 ハリマーク部品_No.23、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.3、SSA-V1000C 送風機部品_No.44、SSA-F611 噴頭 (2)部品_No.9、BSA-420JAS ハリマーク部品_No.23、SSA-F600I 噴頭部品_No.33、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.2、BSA-420JASG G-3 ハリマーク部品_No.23、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.23、SSA-F501 送風機部品_No.22、SSA-S600 1997ネン ファン部品_No.2など
ホースメネジナット
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格PF1部品名称ホースメネジナツト図解NoCBM-520 薬液配管部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.15、SSA-S550 薬液配管部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.22、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.24、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.49、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.3、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.15、SSW-400C 薬液配管部品_No.15など
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格#6008部品名称ベアリング図解NoSSA-α1002ST 分配器部品_No.15、MSA753DR6S-3Y ゲンソクキクミタテ部品_No.6、SSA-α604MA 分配器部品_No.9、SSA-α1003 分配器部品_No.9、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.14、SSA-N550 トランスアクスル分解(4)部品_No.18、SSA-V600C 分配器部品_No.15、SSA-α610C 分配器部品_No.15、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.14、SSA-α1000S ブンパイキ部品_No.15、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A ゲンソクキクミタテ部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.11、SSA-V600C-1 分配器部品_No.15、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.17など
オイルシールケース
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称オイルシールケース図解NoMSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (1)部品_No.16、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.21、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.16、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.21、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.19、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.18、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.17など
ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考PT1/2XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2図解NoSSA-S550 調圧弁部品_No.32、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.38、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSA-N550 分水器部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.81、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.19、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.61、MJI-1010 切替バルブ部品_No.6、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.22、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.26、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら