カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcar」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supplyゼノア(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply
用途部品の交換に適合品番BC2020関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburatorゼノア
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburatorゼノア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburator
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スピーカー【第2世代】Anker Soundcore BoostAnker PowerCast M300Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3Anker PowerConf S500Anker PowerConf+ / PowerConfAnker Soundcore Rave Neo 2Anker SoundCoreAnkerWork H300 Mono HeadsetAnkerWork M650 Wireless MicrophoneAnkerWork SR500 SpeakerphoneSoundcore Glow MiniSoundcore GlowSoundcore Mini 3Soundcore Motion 100 / 300Soundcore Motion Boom PlusSoundcore Motion BoomSoundcore Motion X500 / X600Soundcore Motion+ウェブカメラ/マイクAnker PowerConf C200Anker PowerConf C202Anker PowerConf C300Anker PowerConf C302Anker PowerConf S360AnkerWork B600 Video BarAnkerWork C310 WebcamモバイルプロジェクターNebula Capsule 3Nebula Mars 3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburatorゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburatorゼノア
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ315関連部品【部品グループ】Carburator
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q5010対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.4×0.2×158.7対応機種富士通 ARROWS Tab Q5010適合サイズ10.1インチワイド可視光線透過率(%)78.3表面硬度2~3H紫外線カット99.9%特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカットタッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%外光反射率(%)1.69
CARRIER,FRONT  81100GBC750 ホンダCARRIER,FRONT 81100GBC750ホンダ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
CARRIER,LUGGAGE  81200GBC750 ホンダCARRIER,LUGGAGE 81200GBC750ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CARRIER LUGGAGE  81200GBC000 ホンダCARRIER LUGGAGE 81200GBC000ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CARRIER LUGGAGE  81200GBC700 ホンダCARRIER LUGGAGE 81200GBC700ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
CABLE,START BAT   32401MBCA00 ホンダCABLE,START BAT 32401MBCA00ホンダ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
CABLE,START BAT   32401MBC000 ホンダCABLE,START BAT 32401MBC000ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 Carburatorゼノア
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BC4410DW-EZ関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
159税込175
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に適合品番BCZ275-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
CARBU,C50B(BC50B) ホンダCARBU,C50B(BC50B)ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
249税込274
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
CASE,REAR CUSHION    52421235000BC ホンダCASE,REAR CUSHION 52421235000BCホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ235-DC 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ235-DC 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番BCZ235-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUNPureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5SPARKFUN
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
DescriptionThe new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.FeaturesPureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores9 Hz color video over usb using the USB UVC classSTM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external systemOpen source reference firmware:GroupGets PureThermal GithubWorks with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric supportDFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.Four mounting holesCompact form-factor ready to be embedded into production systemsFLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)Resolution:160h×120v pixelsRadiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)Pixel Size:12 micrometersFrame Rate:8.7 Hz(effective)Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Horizontal Field of View(HFOV):57°Lens Type:f/1.1Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mmWeight:0.9 gramsPower Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standbyOptimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
アズワン品番67-0423-44
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプターStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169コネクタホスト:PCI Express ×4RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
23.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ23.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合サイズ23.0型ワイド特性ブルーライトカット指紋反射防止付属品取り付け用ヘラ厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×0.2×285可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-63タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカットサンワサプライ
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ12.3インチタイプブルーライトカット指紋反射防止対応機種NEC VersaPro/Pro J透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカットサンワサプライ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ10.1インチタイプブルーライトカット指紋反射防止透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
材質接着面/シリコン膜、外側/PET紫外線カット0.999入数1枚特性ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
付属品取り付け用ヘラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×0.2×267ブルーライトカット率0.26適合サイズ21.5型ワイド特性ブルーライトカット指紋反射防止厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-62タッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケースTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。トラスコ品番116-4232材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)4容量55L高さ(mm)480タイプキャリータイプ奥行(mm)320耐荷重約25kg内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。仕様タッチパネル対応、抗菌性なし材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズ13.3インチワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:309×0.2×194.8対応機種富士通 ARROWS Tab Q7310透過率(%)78.3表面硬度2~3H反射率(%)0.0169紫外線カット0.999特性ブルーライトカット指紋反射防止
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズW282.8×D0.2×H204.2mmタイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着サイズ(inch)13(ワイド)対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9(※Surface Pro 1~8、Xには非対応)透過率(%)約78.3機能ブルーライトカット指紋反射防止表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚特性タッチパネル対応タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率約26%
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
RUBB CARBCOVER SE ホンダRUBB CARBCOVER SEホンダ
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BB.CARB,B75.BC01A ホンダBB.CARB,B75.BC01Aホンダ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BB.CARB,B75.BC01B ホンダBB.CARB,B75.BC01Bホンダ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LOWER 2-VALVE GENCARBCOVER 969949AAA DUCATILOWER 2-VALVE GENCARBCOVER 969949AAADUCATI
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
CARBURET.KEIH.PWK 36S AG BC5 54831201544 KTMCARBURET.KEIH.PWK 36S AG BC5 54831201544KTM
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
Multimedia Wireless Keyboard SPARKFUNMultimedia Wireless KeyboardSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionWith Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.Note:The attached USB cable is for charging purposes only.Features317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)System Requirements:HID-Compatible DeviceUSB PortWindows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or HigherLinux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)Android OS
アズワン品番67-0429-22