カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bch-20-710」の検索結果

CCホルダー専用固定バンド
オーム電機¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール幅(mm)20寸法(mm)面ファスナ:710本体質量(g)約6使用範囲(mm)Φ129~207/405~650使用周囲温度(℃)-10~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応