カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「bcp-20j」の検索結果

アンティエースプラス
をくだ屋技研¥1,698,000税込¥1,867,8001台20日以内出荷大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)
をくだ屋技研¥1,398,000税込¥1,537,8001台40日以内出荷業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320