カテゴリ
- 研磨材(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ベルストン
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)当日出荷特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
ベルストーン
ベルスター研磨材工業¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
ベルストン(ステン用6枚セット)
ベルスター研磨材工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷トラスコ品番814-6870厚さ(mm)5質量(g)766使用工具4型(100Φ)のディスクグラインダー直径×穴径(Φmm)100×15
油砥石スティック
中京研磨(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から9日以内出荷用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
ゴム砥石
(110件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5枚)当日出荷厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
キズ取りディスク
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
油砥石極細目(A角)
大和製砥所(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。種別角粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
ディスクペーパー用 ゴムパット
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741個当日出荷ゴム製。フランジナット(M10)付属。用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら