カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「bf-1616h」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一時止水付シャワー・バス切替弁部 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワー・バス切替弁部

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
  • 一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワーバス切替弁

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
  • 固定コマスピンドル INAX(LIXIL)

    固定コマスピンドル

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジ ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK

    デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
    付属品190mmパイプ付、保証書仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
  • シャワー切替レバー部一式 KVK

    シャワー切替レバー部一式

    KVK(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
  • ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカル

    ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W

    イスカル
    92,980税込102,278
    1本
    翌日出荷
    業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
    用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
  • 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ

    徳川家康愛刀 江雪左文字

    ファミリー・ライフ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋
    柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
  • 3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)

    3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
  • デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付 KVK

    デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
    付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付 KVK

    デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
    付属品190mmパイプ付、保証書仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
  • シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)

    シャワーバス切替弁

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    適合品番BF-1145T、BF-1135S
  • 混合栓切替部 カクダイ

    混合栓切替部

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付 KVK

    デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
    付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー