カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • 農業機械(39)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • バイク純正部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg17」の検索結果

関連キーワード
235件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • プリカ用コネクタ 三桂製作所

    プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 防水 厚鋼用

    八州電工
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
  • プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ90°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 防水プリカ用45°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用45°コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE
  • ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂

    ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用

    八州電工(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ストレートボックスコネクタ 吉田商事

    ストレートボックスコネクタ

    吉田商事
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(25個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    ¥6,020税込¥6,622
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • プリカ45°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ45°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事

    防水ストレートBOXコネクタ

    吉田商事
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 可撓電線管用コネクタ 電成興業

    可撓電線管用コネクタ

    電成興業
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • シャワーヘッド+ホースセット INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド+ホースセット

    INAX(LIXIL)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
  • 可撓電線管用防水コネクタ 電成興業

    可撓電線管用防水コネクタ

    電成興業
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ

    電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

    エスコ
    ¥3,120税込¥3,432
    1個
    翌日出荷
    40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • 17mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ

    17mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥8,750税込¥9,625
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)17全長(mm)310
  • [L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ

    [L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
    用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-17材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • 200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ

    200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール質量(g)485本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • 中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ) サカエ

    中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ)

    サカエ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様単体・組立式高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)500棚段数5棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
  • 中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ) サカエ

    中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ)

    サカエ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    5日以内出荷
    三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    高さ(mm)1800棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • 穴アキスノーダンプ エスコ

    穴アキスノーダンプ

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1台
    翌々日出荷
    穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。
    全長(mm)1160質量(kg)3.1材質(本体)ポリエチレン先端寸法(mm)480×560材質(ハンドル)スチール先端材質熱可塑性エラストマー
  • シム アジャスト (1NBG) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NBG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷