絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bindex」の検索結果

システム手帳リフィル(davinci)
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック当日出荷6.5mm罫のノート。いろいろなセクションで利用できます。Davinciシリーズのシステム手帳に合うリフィールです。バイブルサイズ(B6)のシステム手帳に使用できます。用紙サイズ(幅×高さ)(mm)95×170
ダヴィンチ リフィル A5サイズ フリーマンスリースケジュールA
レイメイ藤井¥399税込¥4391冊(20枚)当日出荷日付けなしの見開き1ヶ月ブロック式幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2


ダ・ヴィンチ 聖書サイズシステム手帳
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781冊当日出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)274寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)


ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳
レイメイ藤井¥7,498税込¥8,2481冊当日出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)103寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm


ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681冊4日以内出荷から5日以内出荷ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
レイメイ藤井¥599税込¥6591冊当日出荷見たい月をすぐに探せるインデックス付です。W125mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まりインデックス付タイプ月間-3寸法(幅W×高さH)(mm)100×170穴数6入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,34ページ(17枚)



キーワード システム手帳
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1冊当日出荷から4日以内出荷手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)


ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781冊当日出荷から4日以内出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
パルソナー手帳 薄型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥739税込¥8131冊当日出荷いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー材質表紙:オレフィン系シート紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)製本糸綴じ
2025年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
レイメイ藤井¥929税込¥1,0221冊当日出荷見たい月をすぐに探せるインデックス付です仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり・インデックス付タイプ月間-3寸法(幅W×高さH)(mm)154×210穴数6入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚)
2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
レイメイ藤井¥849税込¥9341冊当日出荷手帳専用紙。時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です仕様見開き両面1週間・時間目盛付・平日重視タイプ週間-2寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,142ページ(71枚)
システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル フリーウィークリー2ウィークス
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥289税込¥3181冊当日出荷用途システム手帳用リフィル材質上質紙サイズポケットサイズ内容週間スケジュール(日付無し・見開き2週間)ページ数30用紙サイズ(幅×高さ)(mm)76×126
Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ
BINDER(ビンダー)¥419税込¥4611個当日出荷タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector
BINDER(ビンダー)¥209税込¥2301個当日出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
魚探マウント(M)セット スクエアベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:947g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ固定式タイプセット
魚探マウント(M)セット バーチカルベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm
ラムマウント¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷耐荷重:3.6kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:1178g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ固定式タイプセット
インターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCAT。The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NXアズワン品番65-7275-92
ASS SAVERS BIG
ASS SAVERS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ASS SAVERS BIGは以前のORIGINALに比べて4cm、EXTENDEDに比べ1cm長くなり、泥跳ね防止の効果がアップしてます。 (リニューアルして殆どのサドルに取付け可能になりました。但しサドルバックのご使用で取り付けできない場合があります。ご注意ください。) 面倒な工具無しで簡単に取り付ける事が出来る簡易フェンダーです。 リサイクル素材及びパッケージ無しでエコ設計。寸法(mm)115×380
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO
MICROCHIP¥759税込¥8351個7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 16極 パネルマウント
LORLIN¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷。BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください。Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series。Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches。These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation。Features and Benefits:。Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs。The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread極数16極定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
Binder 六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセット
BINDER(ビンダー)¥229税込¥2521個8日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ707素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM5併用可能製品M5コードセット
Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ
BINDER(ビンダー)¥219税込¥2411個8日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
Binder 六角ナット 423シリーズ M18 x 0.75 M16コネクタ
BINDER(ビンダー)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ423素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P
MICROCHIP¥9,198税込¥10,1181セット(10個)8日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
工程能力指数
日本規格協会¥1,500税込¥1,6501冊11日以内出荷工程能力指数(Processcapabilityindex)の決定版!―実践方法と理論についてまとめた一冊―・madeinJapanとされる工程能力指数は,今や品質管理に欠かせない指標として世界中で用いられています。・実務で用いるときの注意点や統計的推測の方法など実践的な内容!・理論的内容も丁寧に解説し,知識を深めたい方に最適!分類専門判型B6ページ数157ジャンル工学工業総記著者名永田靖 棟近雅彦初版年月2011/11/01
Elektor MIT App Inventor Bundle
SPARKFUN¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷Description。The Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.。The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.。Features。Projects Include:Using the text-to-speech component。Intonating a received SMS message。Sending SMS messages。Making telephone calls using a contacts list。Using the GPS and Pin-pointing our location on a map。Speech recognition and speech translation to another language。Controlling multiple relays by speech commands。Projects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-Fi。MIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Piアズワン品番67-0424-73
MI:pro Mountable Case for micro:bit V2
SPARKFUN¥1,998税込¥2,1981個33日以内出荷Description。The Mountable MI:pro is a simple and compact protective case for the micro:bit. This case has been specifically designed with portability and expansion in mind and is compatible with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a three-layer construction style with ability to wall-mount the whole assembly onto any surface you want while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do feature wall-mountable tabs, the biggest benefit of using a case is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver, and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does NOT include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length(minus the mounting brackets on the side):65mm.。Length(with the mounting brackets on the side):91mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):9mm.。Depth(with screws):14mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。The mounting points allow you to fix the micro:bit to a surface for sturdy and more permanent installations.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.アズワン品番67-0426-14
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個33日以内出荷。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mWアズワン品番67-0427-08