カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自転車部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-700」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン折りたたみクリーンルーム用防塵ブースアズワン
78,700税込86,570
1個
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
スプリングスナップ WAKI(和気産業)スプリングスナップWAKI(和気産業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質(本体)ステンレスSUS304種類スナップフック
冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)カナフジ電工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
799,000税込878,900
1個
5日以内出荷
PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年) NECPR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)NEC
134,800税込148,280
1式
7日以内出荷
PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)
仕様有償交換部品有り有効期間5年
PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年) NECPrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年)NEC
73,880税込81,268
1式
7日以内出荷
ドットインパクトプリンタの運用に伴う保守契約を簡潔に行え、かつ手厚いサポートをご提供致します。
仕様有償交換部品無し有効期間5年
フーレイ ジョッキタンブラー700(BK 和平フレイズフーレイ ジョッキタンブラー700(BK和平フレイズ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
保冷, 保温
ブラック容量(mL)700質量(g)350原材料※本体:ステンレス鋼(SUS304)保温効力(℃)49度以上(1時間)保冷効力(℃)8以上(1時間)外寸法(横×縦×高さ)(mm)145×110×155スタイル700ml ブラック
MシリンダーCAP(T3)P700 BK KITACOMシリンダーCAP(T3)P700 BKKITACO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
エプソン SLIC1BK インクカートリッジ/700ml(フォトブラック) EPSONエプソン SLIC1BK インクカートリッジ/700ml(フォトブラック)EPSON
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
対応機種:SL-D3000
適合機種SL-D3000フォトブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9BK70A インクカートリッジ/700ml(フォトブラック) EPSONエプソン SC9BK70A インクカートリッジ/700ml(フォトブラック)EPSON
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050マッドブラック適合機種メーカーエプソン
ラバーコーン700H<反射> YE/BK サンコー(三甲)ラバーコーン700H<反射> YE/BKサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種別8Y0136質量(kg)4
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
エプソン SC27BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml) EPSONエプソン SC27BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dブラック適合機種メーカーエプソン
ラバーコーン700H<無反射> YE/BK サンコー(三甲)ラバーコーン700H<無反射> YE/BKサンコー(三甲)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
種別8Y0137質量(kg)4
カーボーイ 穴あきコーン カーボーイカーボーイ 穴あきコーンカーボーイ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。国土交通省の新技術情報提供システム【NETIS】登録商品です。(NETIS番号 TH-250029)
仕様ウエイト一体型質量(g)3100
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(15件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚×10冊)
当日出荷から翌々日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
エプソン SC26BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml) EPSONエプソン SC26BK70 インクカートリッジ/フォトブラック(700ml)EPSON
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dフォトブラック適合機種メーカーエプソン
ネームカードボックス セキセイネームカードボックスセキセイ(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
名刺がすぐ探せる48枚の見出しカード付き。「あ」「い」など1枚に1音のみ印刷していますので細かく分類できます。一時保管に便利な「未整理」見出しカード、オリジナル見出しも作れる無地見出しカードもあります。
収納枚数700付属品個別見出しカード(44枚)、未整理見出しカード1枚、無地見出しカード3枚材質再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×259×71
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズシグマ光機
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり、(電話回線)なし
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト
879税込967
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大1Aまでの出力に対応しています。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/1AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト電源タップ_タワー型サンワダイレクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
ECFポット THERMOS(サーモス)ECFポットTHERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)
容量(L)0.63材質(サーバー)ステンレス
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
ECDナカセン THERMOS(サーモス)ECDナカセンTHERMOS(サーモス)
769税込846
1個
8日以内出荷
【部品内容】中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECD-1000 クリアステンレス(CS) / ECE-1000 ステンレスブラック(SBK) / ECE-1001 クリアステンレス(CS) / ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
リングバインダ- KOVA B5 26穴 コレクトリングバインダ- KOVA B5 26穴コレクト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1冊
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている
仕様紙寄せ2枚つき材質合成皮革・布帛幅(mm)218サイズA4高さ(mm)278タイプタテ種類多穴背幅(mm)30穴数26リング内径(Φmm)20最大収納枚数(枚)ルーズリーフ:約150とじ具の種類金属製(立ててこ式)
抗菌エアフィルター ダイニチ工業抗菌エアフィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
適合機種HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-ELXC1201, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KS5017, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LXC1000C, HD-LXC1200C, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-RF502, HD-RF619BK, HD-RX500A, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX520, HD-RX700A, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX719, HD-RX720, HD-RX900A, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX919, HD-RX920, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5, OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。 ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。 USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり材質PC(本体ケース)定格容量AC100~240V 1400W(合計)定格出力DC5V/2.4A(2ポート合計最大)USBポート数2ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から14日以内出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700ミドリ安全
6,898税込7,588
1足
当日出荷から6日以内出荷
新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能クッション性・耐滑性・通気性甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)420足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
リーンフォースメント サンワダイレクトリーンフォースメントサンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
シンプルデスクにL字用サブデスクを取り付けるための、交換用リーンフォースメント(部品)です。対応機種【100-DESKFOP1BK、100-DESKFOP1W】 シンプルデスク(W1000/1200mm) *D450、D600、D700mm対応【100-DESKFOP2BK、100-DESKFOP2W】 シンプルデスク(W1400/1600/1800mm) *D450、D600、D700mm対応*D700のシンプルデスクは、初回ロットよりL字用サブデスク対応になっています。*交換用リーンフォースメントを、シンプルデスクの一番手前のリーンフォースメントと交換して使用します。*交換用リーンフォースメントは、伸縮仕様になっており、シンプルデスク付属のリーンフォースメントとは仕様が異なります。(シンプルデスク付属のリーンフォースメントは、伸縮仕様ではありません。)
保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ  スリムタップ サンワダイレクト電源タップ スリムタップサンワダイレクト
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なしその他【サージ耐量】2500Aサイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量15A・125V合計1500Wまでコード約4.2mm×7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなしアース端子なし対象地域日本マグネットなしプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口バリスタ電圧(V)470V雷ガードあり
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形