カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bkl50」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKL50-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKL50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKL50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
角形チューブ形エアシリンダ MDBKL
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット
コーニング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381組17日以内出荷ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個