カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電動工具(4)

「bl1050b」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリBL1050B マキタ

    バッテリBL1050B

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
  • 充電式クリーナー マキタ

    充電式クリーナー

    マキタ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト
    付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
    仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
    用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-10~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-10~)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~)

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1050 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1050

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1050作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1050L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1050L)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1050作動方式複動
  • ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F50 SMC

    ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F50

    SMC
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-10~)

    SMC
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-10~)

    SMC
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100

    SMC
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1050HZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1050HZ)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1050Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1050Z)

    SMC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1050Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1050Z)

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1050Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1050Z)

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-10~)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1050Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1050Z)

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1050HZ SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1050HZ

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1050配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト