カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- 電動工具(3)
- 医療(2)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み

充電式LEDランタン
マキタ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るくワイドに照らします。質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ
ミムロ¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から8日以内出荷材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他色ベージュ硬さ【面板】レギュラーベルト幅(cm)13
コンクリート用ガスピン打ち機
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー
ミムロ¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷素材は肌に優しいソフト綿を使用しています。二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます。開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です。開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます。楕円形パウチにも対応できます材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズL硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)60適合サイズ(cm)95~115アズワン品番69-1263-83ベルト長さ(cm)105ベルト幅(cm)13
Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25
ケアマックス¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。材質中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂質量(g)500ケース入数24寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×2.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら