カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,970)
  • トラック純正部品(3,353)
  • 制御機器(2,131)
  • バイク純正部品(1,527)
  • 自動車純正部品(1,477)
  • 切削工具(1,054)
  • 電気材料(544)
  • 配管・水廻り設備部材(425)
  • メカニカル部品(352)
  • 空調・照明・電設資材(315)
  • 機構部品(315)
  • 測定用品(281)
  • 卓上消耗品(280)
  • 事務用品(271)
  • 物流用品(238)
  • オフィス家具(236)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • 作業工具(230)
  • パソコン/周辺機器(225)
  • 農業機械(204)
  • 研磨材(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(194)
  • 住設機器(171)
  • 建築金物(163)
  • バイク部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 医療(92)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 電動工具(78)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 厨房用品(65)
  • 清掃用品(64)
  • 縫製用品(64)
  • 安全保護具(63)
  • 保管用品(62)
  • 防犯用品(56)
  • 家電(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 作業服(37)
  • 自転車部品(35)
  • 学童・教育用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 防災用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • カー用品(31)
  • 安全用品(30)
  • 介護用品(29)
  • 溶接用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 日用品(23)
  • 梱包用品(22)
  • 安全標識(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 農具(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • テープ(9)
  • ヘルスケア(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 救急・衛生(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 理美容(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(3)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「bn」の検索結果

22,169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • ロックカラビナ BN SK11

    ロックカラビナ BN

    SK11(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
  • スウィートパック カマスBN HEIKO

    スウィートパック カマスBN

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
    仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
  • BN2 ボールペン(10本入) ゼブラ

    BN2 ボールペン(10本入)

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1箱(10本)
    当日出荷
    中芯取替えボタン機構採用 携帯に便利なひも通し穴付き ラバーグリップ付き
    全長(mm)140.3質量(g)7.4シリーズBn2エコマーク認定認定方式ノック式機構ノック式先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15112007入数(本)10
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)

    omron(オムロン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
    付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T幅(mm)153質量(kg)約11(バッテリ)高さ(mm)136種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×202×136保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(長寿命)
  • ブッシュBNノズル アメリカン電機

    ブッシュBNノズル

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
    トラスコ品番474-0751材質ナイロン色白寸法H(mm)21寸法A(mm)10寸法E(mm)15寸法C(mm)19寸法G(mm)14取付穴寸法(mm)15内径(mm)10
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(25個)
    当日出荷
    材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン製色黒色単重25.2g難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)

    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
  • Bn2 ボールペン ゼブラ

    Bn2 ボールペン

    ゼブラ
    ¥79税込¥87
    1本
    当日出荷
    中芯取替えボタン機構採用/携帯に便利なひも通し穴付き/ラバーグリップ付き
    軸径(Φmm)10.5全長(mm)140.3質量(g)7.4シリーズBn2エコマーク認定認定機構ノック式替芯K-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インク油性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 007入数(本)1
  • リベット (BN) MAZDA(マツダ)

    リベット (BN)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • テープ (BN) MAZDA(マツダ)

    テープ (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • ボンネット (BN) MAZDA(マツダ)

    ボンネット (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • フルイドフィルムBN フルイドフィルム

    フルイドフィルムBN

    フルイドフィルム
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加されていない内部用
    用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • 男子スラックス BN495 アルトコーポレーション
    グリーン
    グレー
    ブルー

    男子スラックス BN495

    アルトコーポレーション
    ¥4,690税込¥5,159
    1着
    翌々日出荷
    繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
    仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックス混率(%)ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズンオールシーズン生地制電ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別男性用
  • ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ハケノズル BN-Sシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
    材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
  • スイッチ,ステアリング NO.3(BN) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング NO.3(BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,580税込¥12,738
    1個
    当日出荷
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • 長袖タブリエ BN444 アルトコーポレーション
    グリーン
    パープル
    ブルー

    長袖タブリエ BN444

    アルトコーポレーション
    ¥5,290税込¥5,819
    1着
    翌々日出荷
    耐久・防汚加工で快適な着心地
    仕様帯電防止、防汚、後ろセンタープリーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖タブリエ混率(%)ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック対応シーズン秋冬素材ツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可袖丈長袖
  • 長袖ブルゾン BN327 アルトコーポレーション
    グリーン
    ブルー

    長袖ブルゾン BN327

    アルトコーポレーション
    ¥5,890税込¥6,479
    1着
    翌々日出荷
    女子パンツとの組み合わせも可能
    仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)対応シーズンオールシーズン素材制電裏綿ダブルクロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーンフォースメントバンパー (BN) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメントバンパー (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
  • リーンフォースメント ルーフ (BN) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント ルーフ (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター(L) (BN) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
  • スタビライザー フロント (BN) MAZDA(マツダ)

    スタビライザー フロント (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケットスポイラー (BN) MAZDA(マツダ)

    ガスケットスポイラー (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
  • BNキャップ 白 アメリカン電機

    BNキャップ 白

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
  • スタビライザーリヤー (BN) MAZDA(マツダ)

    スタビライザーリヤー (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • オーナメント フロント (BN) MAZDA(マツダ)

    オーナメント フロント (BN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ボックススピーカ BN-308 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-308

    ノボル電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)22.9難燃性UL94 V-2