カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bnc-la」の検索結果

コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
マイクロホン延長ケーブル
小野測器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から63日以内出荷LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応