カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「bnc323-ba」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
    定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500
  • 同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-47