カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • インバータ本体(3)
    • インバータその他関連用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
    • 方向制御弁(5)
    • ピストンポンプ(5)
    • その他バルブ(9)
    • 圧力制御弁(10)
  • メカニカル部品(14)
    • リニアガイド、ブロック(2)
  • 機構部品(15)
    • フレーム(3)
    • アルミフレーム用ナット(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「bosch rexroth」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ ボッシュ・レックスロス

    Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ

    ボッシュ・レックスロス
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • ベアリング ボッシュ・レックスロス ボッシュ・レックスロス

    ベアリング ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール
    仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347アズワン品番65-8044-47
  • ガイドブロック R1622シリーズ 20mm ボッシュ・レックスロス

    ガイドブロック R1622シリーズ 20mm

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
    長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
  • ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ボルト M8 ボッシュ・レックスロス

    T-ボルト M8

    ボッシュ・レックスロス
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
    別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ ボッシュ・レックスロス

    ヒンジ

    ボッシュ・レックスロス
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ヒンジです。使用するフレームのサイズ毎に組み合せがあります(アルミフレームへの取付けボルト、ナット付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナットM8 ボッシュ・レックスロス

    フランジナットM8

    ボッシュ・レックスロス
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
    タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • 手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500
  • 電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    電磁比例フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷
    仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
  • バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン
  • ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    仕様●スプール位置検出:なし●リターン方式:スプリング付き●操作ボタン:手動操作ボタン付き●電気接続:センタターミナルボックス接続サイズ10タイプオリフィスなし電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35定格流量(L/min)120シンボルE
  • サンドイッチプレート型スロットル弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットル弁

    ボッシュ・レックスロス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様●清浄度基準:NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75●流量調節ポート:Pポート調節種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)31.5温度範囲(℃)-30~80粘度(mm2/s)10~800
  • サンドイッチプレート型ノンショック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ノンショック弁

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    サイズ6定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR定格流量(L/min)5
  • 可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
  • 直動型ガスケット取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    サイズ2取付方式ガスケット取付型定格圧力(MPa)35定格流量(L/min)6圧力調整範囲(MPa)1~21圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    電磁比例フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    469,800税込516,780
    1個
    当日出荷
    仕様●圧力降下:メーカー性能線図確認●温度ドリフト:qvmaxの0,1%●電気接続:DIN EN 175301-803-Aに準拠したレセプタクルを使用、DINコネクタ GM209N(Pg9)サイズ10定格圧力(MPa)31.5取付方向制限無し周囲温度(℃)ー20~+70最低作動圧力(MPa)0.3~0.8電気仕様作動トランス
  • フランジ接続型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    フランジ接続型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
  • バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • 直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ねじ込み取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型パイロットチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28使用作動油石油系作動油フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
  • 一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス

    一般産業用定電流アンプ

    ボッシュ・レックスロス
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
  • ねじ込み型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    ねじ込み型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    定格圧力(MPa)30接続方法スレッドコネクション
  • バイパスプレート ボッシュ・レックスロス

    バイパスプレート

    ボッシュ・レックスロス
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様バイパスプレート:P→B A→T
  • アンロード用バルブ ボッシュ・レックスロス

    アンロード用バルブ

    ボッシュ・レックスロス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    サイズ2取付方式スレッドコネクション定格圧力(MPa)30定格流量(L/min)3圧力調整範囲(MPa)1~15管径接続:1/4