カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtc-4a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTCシリーズ 東洋技研

    BOXTCシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
    用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可