カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「bp150xs」の検索結果

交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)