カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(2)
- 安全用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bps6wb」の検索結果

電源供給器 F型端子 4K・8K対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
UHFブースター
マスプロ電工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷UB45SSのEC用製品用途UHFブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
4K8K対応トリプルブースター
マスプロ電工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター
マスプロ電工¥43,980税込¥48,3781個当日出荷業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷UBCBW45SSのEC用製品用途UHF・BS・CSブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
4K・8K対応 UHFブースター
マスプロ電工(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
4K・8K対応 BS・CSブースター
マスプロ電工¥21,980税込¥24,1781個当日出荷業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
扇面額受 長押
福井金属工芸¥489税込¥5381パック(2個)10日以内出荷長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください材質鉄幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3アズワン品番64-5258-09
扇面額受 長押
福井金属工芸¥419税込¥4611パック(2個)当日出荷長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください材質鉄
UHFラインブースター 18dB型
マスプロ電工(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20使用帯域UHF
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥7,290~税込¥8,019~1個4日以内出荷から6日以内出荷6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
衛星ミキサー 屋外(内)用
マスプロ電工(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考6フクム部品名称プラグマトメ図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.6、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.6、MW3SF29EL(HP) 部品_No.6、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.6、MKW1513B-F ポンプ部品_No.5、MW3SF30EE(2004) 部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.6、MW3SF30EE-750W 部品_No.6、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010MD ポンプ部品_No.7、MKW1515H ポンプ部品_No.5、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6A、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF34G(2004) 部品_No.6、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.6
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応