カテゴリ

  • 制御機器(1,784)
  • バイク部品(921)
  • パソコン/周辺機器(680)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
  • 作業服(462)
  • メカニカル部品(414)
  • 船舶用品・漁業資材(394)
  • 作業工具(391)
  • 学童・教育用品(361)
  • 科学研究・開発用品(340)
  • 機構部品(313)
  • 空調・照明・電設資材(249)
  • カー用品(233)
  • 家電(213)
  • 切削工具(194)
  • 事務用品(192)
  • バイク純正部品(191)
  • トラック用品・パーツ(187)
  • 建築金物(178)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(175)
  • 電気材料(157)
  • 清掃用品(136)
  • オフィス家具(135)
  • バッテリー・電装(132)
  • 介護用品(122)
  • 測定用品(115)
  • 電動工具(109)
  • 防犯用品(105)
  • 研磨材(86)
  • 自動車補修部品(83)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 厨房用品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 医療(67)
  • 自転車部品(67)
  • 日用品(66)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 物流用品(51)
  • 保管用品(45)
  • 防災用品(43)
  • 縫製用品(43)
  • 卓上消耗品(39)
  • テープ(34)
  • 食品・飲料(32)
  • 塗料(31)
  • 溶接用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 安全用品(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 農業機械(27)
  • 安全保護具(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 梱包用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • エンジン工具(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 住設機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 理美容(11)
  • 安全標識(11)
  • 手袋(11)
  • 完成車(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 空圧工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • ヘルスケア(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 農具(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「br-12」の検索結果

11,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA928BR-12用] 交換パッド エスコ

    [EA928BR-12用] 交換パッド

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)230
  • L軸CDブラケット受 BR-12 シロクマ

    L軸CDブラケット受 BR-12

    シロクマ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状L受付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ・非磁性、耐蝕性に優れています。
    材質ブロンズBC6質量(kg)0.15タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
  • アルミ アングル BR 12x12x1820 スリーナイン島野

    アルミ アングル BR 12x12x1820

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1.0寸法(縦×横)(mm)12×12仕上ブロンズ有効寸法(mm)1820
  • アルミ 10ミリ 片長チャンネル BR 12x1840 スリーナイン島野

    アルミ 10ミリ 片長チャンネル BR 12x1840

    スリーナイン島野
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)1840仕上ブロンズ長穴(mm)穴ナシ見付(mm)12
  • アルミ 10ミリ 片長チャンネル BR 12Sx1840 スリーナイン島野

    アルミ 10ミリ 片長チャンネル BR 12Sx1840

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)1840仕上ブロンズ長穴(mm)5×15見付(mm)12
  • 生爪 小径用 3個セット(BR12用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR12用)

    北川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    BR12、BRT12専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取なし。
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水や油脂類等の使用に適しています。
    用途カムロック用使用流体水、油
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • 金柄ワイヤブラシ KTC

    金柄ワイヤブラシ

    KTC(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    33税込36
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ブランチ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
  • オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ

    オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
    インク色質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 画筆 豚毛(プラ軸)丸型 サクラクレパス

    画筆 豚毛(プラ軸)丸型

    サクラクレパス
    349税込384
    1本
    当日出荷
    種別丸筆
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • E型ブラケット出隅止 シロクマ

    E型ブラケット出隅止

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)材質亜鉛合金形状出隅止
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 分液ロート台 アズワン

    分液ロート台

    アズワン
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ステンレス 丸カンボルト ひめじや

    ステンレス 丸カンボルト

    ひめじや
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
    絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
  • 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズ低背ヒューズ
  • 発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ) イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA907BR-12用クリー。ガンノズル先端や接続部の洗浄に。
  • J型チャンネルブラシ KTC

    J型チャンネルブラシ

    KTC
    679税込747
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    ヘッド形状J型材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール全長(mm)235寸法(mm)85(ブラシ)トラスコ品番373-9384形状(柄・頭部)曲質量(g)62線径(Φmm)0.25
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換

    エコリカ(20件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)適合機種DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N、MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW/J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWNエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023
  • ニッケル鉄ビラカン ニッサチェイン

    ニッケル鉄ビラカン

    ニッサチェイン
    5,698税込6,268
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • アネロイド型気圧計 三商

    アネロイド型気圧計

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
    測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • A型チャンネルブラシ KTC

    A型チャンネルブラシ

    KTC(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    ヘッド形状A型材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール全長(mm)215寸法(mm)65(ブラシ)トラスコ品番807-0825形状(柄・頭部)直線径(Φmm)0.25
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • 情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き) 未来工業

    情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
    材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式
...
rc-12特集