カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

真空パック難燃備蓄用フリース毛布(日本防炎協会認定品)
ブレイン¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷万一の災害時に!備蓄に便利な真空パッケージ入りの難燃毛布!!用途災害時の備えて安心の防災グッズ材質ポリエステル100%(難燃加工)質量(g)450寸法(cm)約140×190
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
会議用チェアー E943
ナイキ¥179,800~税込¥197,780~1脚21日以内出荷仕様【背ロッキング機構】有質量(kg)25キャスター双輪キャスター付肘掛付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×620×760材質(肘部)ラバーウッド無垢材、ウレタン塗装仕上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら