カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空圧工具(9)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「brh-7」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
75,980税込83,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
979税込1,077
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングステム用ボールレース NTBステアリングステム用ボールレースNTB(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
リーズナブルで純正品同等の耐久性です。
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
PocketJet用シリコンカバー brother(ブラザー)PocketJet用シリコンカバーbrother(ブラザー)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
対応機種:PJ-700シリーズ ※旧機種とPJ-723には対応しておりませんロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、給紙ガイド(PA-PG-001)と同時使用不可
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
モール(L) フロント (B3) MAZDA(マツダ)モール(L) フロント (B3)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
モール(R) フロント (B3) MAZDA(マツダ)モール(R) フロント (B3)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ瓜生製作
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
779税込857
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
シートメタルハガネ(B)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(B)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
シートメタルハガネ(A)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(A)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)SMC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
スポットウエルドタガネ(8.6H) 瓜生製作スポットウエルドタガネ(8.6H)瓜生製作
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
【修理】エアハンマ強力タイプ(東空販売)BRH-7R(修理) 修理【修理】エアハンマ強力タイプ(東空販売)BRH-7R(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類エアハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)SMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
【修理】カッティングハンマ・フラックスチッパ(瓜生製作)修理)BRH-7(R)(修理) 修理【修理】カッティングハンマ・フラックスチッパ(瓜生製作)修理)BRH-7(R)(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類カッティングハンマ・フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】カッティングハンマ・フラックスチッパ(瓜生製作)修理)BRH-7(H)(修理) 修理【修理】カッティングハンマ・フラックスチッパ(瓜生製作)修理)BRH-7(H)(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類カッティングハンマ・フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
部品 エアハンマー BRH7 東空販売部品 エアハンマー BRH7東空販売
699税込769
1個
8日以内出荷
1台使用個数1
ストッパシリンダ RSDG5 SMCストッパシリンダ RSDG5SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50) SMCRSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-7~)SMC
89,980税込98,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-125~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-125~)SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-25~)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-7~)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-1~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-1~)SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-25~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-15~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-15~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLFSMC
89,980税込98,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド