BUFFALO(バッファロー)当日出荷
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格IEEE802.3af(PoE)対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoEマウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W