カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「bs1111」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式2点自己保持形ボタン色黒、緑、赤の3色付属ボタン形状丸(平形)+丸(平形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット八光電機
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
パレットボックスBJB-S・1111x65 1段固定式 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJB-S・1111x65 1段固定式 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー30台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)485間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-70メーカー商品コード132-5853名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)485
パレットボックスBJB-S・1111x45 1段固定式 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJB-S・1111x45 1段固定式 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー50台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)ブルー高さ(mm)450タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)285間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-69メーカー商品コード868-6836名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)285
パレットボックス 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。トラスコ品番752-7284セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)54名入れなし2018年トラスコ掲載ページ8 0834
パレットボックスBJB-S・1111X115 2段固定式 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJB-S・1111X115 2段固定式 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー20台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)ブルー高さ(mm)1150タイプ2段固定式奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-68メーカー商品コード132-5847名入れなし有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)985
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0915幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面ダンプ間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
壁面ボックス Schneider Electric シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
リス パレットボックスBJB-S・1111X115上下一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットボックスBJB-S・1111X115上下一面扉11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0893幅(mm)260質量(kg)66高さ(mm)1150タイプ上下1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
ノートPC ケース と サムスン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と サムスン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種サムスン Galaxy Tab S11材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】約150タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約310×210×20対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約270×200
パソコンケース PC バッグ と サムスン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と サムスン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種サムスン Galaxy Tab S11材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】約70タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約310×220×18対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約290×200
防水タブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様・タッチペン対応・液晶表示領域に合わせた仕様
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Galaxy Tab S11寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)特性反射防止(3H)防水性IPX8
タブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・PUレザー素材を使用・回転式スタンド機能付き・粘着パッドと四隅固定で本体を保持【保護フィルム仕様】・高硬度9Hタイプ・見やすさに配慮したクリアな画面表示・シリコーン粘着仕様・液晶表示領域に合わせた仕様・タッチペン対応・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
適合機種Galaxy Tab S11材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)特性高硬度9H
タブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース Galaxy Tab S11 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種Galaxy Tab S11ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)特性反射防止(3H)
タッチペン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン Galaxy Tab S11 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF・ペアリング不要で使用可能・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF・ペン先はPOM素材を採用・カラーはホワイト・充電ケーブル、交換用ペン先付き※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ・反射防止仕様・見やすさに配慮した画面表示・表面をキズから保護・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様・液晶表示領域に合わせた仕様
適合機種Galaxy Tab S11寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ11インチ 解像度(2560×1600)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px) GENTOSG-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)GENTOS
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)準拠規格:IEEE 802.11b/g/n周波数帯域:2.4GHz動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360pxモニター解像度:1280×800pxフレームレート:最大15fps動画フォーマット:mp4静止画フォーマット:png撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個固定カメラ:固定レンズ対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g本体主材質:ABSカメラ視野角垂直:45°水平:75°マイク搭載
用途使用場所屋外監視+室内モニターカメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場店舗の敷地周辺事務所ビルのエントランスアパート・マンションの共用部モニターの設置場所リビング店舗事務所管理室受付カウンターDE11DK11DF11:DL11DD11:DL11DC11:DL11DK11DF11:DL11DB11:DL11DA11:DL11DK11DF11:DL11CZ11:DL11DK11DF11:DL11CY11:DL11DK11DF11:DL11CX11:DL11DK11DF11:DL11CW11:DL11DK11DF11:DL11CV11:DL11DK11DF11:DL11CU11:DL11DK11DF11:DL11CT11:DL11DK11DF11:DL11CS11:DL11DK11DF11:DL11CR11:DL11DK11DF11:DL11CQ11:DL11DK11DF11:DL11CP11:DL11DK11DF11:DL11CO11:DL11DK11DF11:DL11CN11:DL11DK11DF11:DL11CM11:DL11DK11DF11:DL11CL11:DL11DK11DF11:DL11CK11:DL11DK11DF11:DL11CJ11:DL11DK11DF11:DL11CI11:DL11DK11DF11:DL11CH11:DL11DK11DF11:DL11CG11:DL11DK11DF11:DL11CF11:DL11DK11DF11:DL11CE11:DL11DK11DF11:DL11CD11:DL11DK11DF11:DL11CC11:DL11DK11DF11:DL11CB11:DL11DK11DF11:DL11CA11:DL11DK11DF11:DL11BZ11:DL11DK11DF11:DL11BY11:DL11DK11DF11:DL11BX11:DL11DK11DF11:DL11BW11:DL11DK11DF11:DL11BV11:DL11DK11DF11:DL11BU11:DL11DK11DF11:DL11BT11:DL11DK11DF11:DL11BS11:DL11DK11DF11:DL11BR11:DL11DK11DF11:DL11BQ11:DL11DK11DF11:DL11BP11:DL11DK11DF11:DL11BO11:DL11DK11DF11:DL11BN11:DL11DK11DF11:DL11BM11:DL11DK11DF11:DL11BL11:DL11DK11DF11:DL11BK11:DL11DK11DF11:DL11BJ11:DL11DK11DF1DF11:DL11付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら