カテゴリ

  • 電気材料(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs65」の検索結果

253件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • VU継手 持出しソケット 東栄管機

    VU継手 持出しソケット

    東栄管機(18件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
  • ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(44本)
    当日出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質鉄
  • 排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業

    排水特殊継手 持出しニップル LBS

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
    仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
  • ウェーブクッション 大 カーボーイ
    イエロー
    ブラック

    ウェーブクッション 大

    カーボーイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
    用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系
  • ビスアジャスター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスアジャスター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン

    カムクラッチ BS用トルクアーム

    椿本チエイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ片側式
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業

    排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

    前澤化成工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    VPパイプ用の持出しニップルです。
    用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
  • B-BOX BS 協育歯車

    B-BOX BS

    協育歯車
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットビス ALC用 若井産業

    ヒットビス ALC用

    若井産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)ねじ径M6適合材ALC
  • フラスコアダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 段付ボウル右回転 yamato(ヤマト)

    段付ボウル右回転

    yamato(ヤマト)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    供給方向右
  • Oリング 1B-S 大阪魂

    Oリング 1B-S

    大阪魂
    ¥8,894税込¥9,783
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • 19.0sq.スピンナハンドル KTC

    19.0sq.スピンナハンドル

    KTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
  • 段付ボウル左回転 yamato(ヤマト)

    段付ボウル左回転

    yamato(ヤマト)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    供給方向左
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)

    ネグロス電工
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ガードコーン RBS サンポール
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン

    ガードコーン RBS

    サンポール
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
  • フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット) つくし工房

    フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)

    つくし工房
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1組
    4日以内出荷
    「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
    付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
  • Quick-Build ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
  • 平型軸付ブラシ(スチール) エスコ

    平型軸付ブラシ(スチール)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)6高さ(mm)13線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ブックスタンド(BSシリーズ) PLUS(プラス)[文具]
    シルバー
    ホワイト

    ブックスタンド(BSシリーズ)

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
    材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)サイズH型ケース付タイプ組立式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36有効寸法(mm)棚下:80
  • HB吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(アングル用)

    ネグロス電工
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
  • 埋込用化粧枠 日東工業

    埋込用化粧枠

    日東工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(20個)
    5日以内出荷
  • 接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式 岩崎製作所

    接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式

    岩崎製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。
    材質アルミ製規格町野式男
  • ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易

    プラスチックスナップボタン

    日本紐釦貿易
    ¥449税込¥494
    1袋(12組)
    4日以内出荷
    軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
    用途。対応生地厚:~約1.2mm。主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなどセット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)11.5
  • 軽施工HUBボックス KHBS 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHBS

    河村電器産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
  • ランプ セット(L) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 KG

    ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

    KG
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。
    トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
  • HUBボックス HBS 河村電器産業

    HUBボックス HBS

    河村電器産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
  • たてとい 瞬水 S15 エルボ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい 瞬水 S15 エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(12個)
    8日以内出荷
    角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
    適合S15
  • ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし