カテゴリ
- バイク純正部品(122)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- メカニカル部品(20)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(121)
- SMC(49)
- 伊東電機(13)
- ニシキ工業(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- Festo(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- 谷口工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ADVANTEC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- 内田洋行(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs900」の検索結果

ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD
アズワン¥146,000税込¥160,6001個当日出荷下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。用途引出し2列4段仕様付属品上下連結金具・耐震固定金具仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(9本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(9本組)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチセット
トップ工業¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷用途穴付六角ボルト廻しにセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)形状L型先端形状ボールポイント付アズワン品番64-3677-87RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
防炎シートαロールタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ厚さ(mm)0.3長さ(m)50
HSベース BS-900(C) OW
内田洋行¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷セキュレージ用のシングルタイプの標準ベースです。トラスコ品番818-4982材質スチール質量(kg)4高さ(mm)60~80奥行(mm)450間口(mm)900グリーン購入法適合
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ
谷口工業¥5,898税込¥6,4881箱(3本)3日以内出荷驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
Basic伸縮杖用ゴムチップ 19Φ 0401-BSシリーズ
インターリンクス¥439税込¥4831個翌々日出荷から3日以内出荷インターリンクス製ベーシック伸縮杖(0401-BS28、0401-BO48シリーズ)に対応内径(Φ)19Φ