カテゴリ
- 制御機器(18)
- 科学研究・開発用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 手袋(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- INFINEON(10)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- NTカッター(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(1)
- アイセン(1)
- データシステム(2)
- ナベヤ(1)
- ビューラックス(3)
- フエニックス・コンタクト(6)
- フジクラ DDK(1)
- ブラストン(7)
- ユタカメイク(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂全長(mm)213色ブラック質量(g)100刃長(mm)93刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
薄手ブルーシート #1100
ユタカメイク(14件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷短期使用(使い捨て)タイプです。用途短期間の養生用。形状折りたたみタイプ色ブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
クリップ付きバンジーストラップ ブラック ワニ口クリップタイプ 取り外し可能な松葉紐パーツ
MSソリューションズ¥569税込¥6261個当日出荷【簡易包装:透明袋】落下を防ぐバンジーストラップ/ポケットへの装着に最適なワニ口クリップタイプ(樹脂製)/極太コイル仕様/取り外し可能な松葉紐パーツ色ブラック対応スマートフォン(汎用)
EMSスカルプスパ
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個7日以内出荷EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 1.4 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 96 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V動作温度 Max +150 ℃mm動作温度 Min -55 ℃V
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870アズワン品番65-8073-97
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871アズワン品番65-8074-16
モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884アズワン品番65-8070-98
アルミ伸縮ブラシ交換用
アイセン¥489税込¥5381個8日以内出荷BSC01の交換用です。材質台:ポリプロピレン/エラストマー樹脂、ブラシ部:ポリプロピレン寸法(mm)160×80×40本体質量(g)120繰り返し・詰め替え対応
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
スティッキーマット弱粘着タイプ
ブラストン(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981シート(30枚)当日出荷から4日以内出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。タイプ弱粘着
14.4V電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみタイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000
バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ
ビューラックス¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から11日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
インサートノズルSM型セット
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から7日以内出荷材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池専用充電器
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷14.4Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅100×高さ180×奥行70mm。質量:784g。材質:ABS・PA6-GF30。原産国:中国用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入)
ブラストン¥2,398税込¥2,6381シート(30枚)当日出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。トラスコ品番351-4781材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6色ブルータイプ粘着
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC
荒川技研工業¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から4日以内出荷軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。用途パネルの開き防止にも使用できます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
綿スムス手袋-L
ブラストン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。トラスコ品番810-6241材質綿100%(40メリヤス生地)色ホワイトサイズL質量(g)220全長(cm)23材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)色(手首部)赤
綿スムス手袋-M
ブラストン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。トラスコ品番810-6242材質綿、ポリエステル、その他色ホワイトサイズM質量(g)200全長(cm)22色(手首部)白
スティッキーマット
ブラストン¥2,698税込¥2,9681シート(30枚)翌日出荷汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6タイプ弱粘着
ベッドサイドレールカバー ウレタンスポンジ
ナビス(アズワン)¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷片面にはウレタンスポンジが入っており、クッション性があります。 ベルト付きでレールに固定可能です。 表面はアルコール等で清拭可能ですので衛生的です。清拭可能なカバーです。仕様●幅×高さmm:970×415●材質:PVCレザー(塩化ビニル樹脂)・片面ウレタンスポンジ入アズワン品番8-557-01
NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)
インフィニオン¥569税込¥6261個3日以内出荷OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFETその他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8
遮熱サドルカバー
MARUTO(大久保製作所)¥499税込¥5491枚4日以内出荷カバーなしとカバーありの5分後を比較すると、カバーありは約15℃も温度の上昇を抑えられています!。遮光率、UVカット率が100%。遮熱率が49%もある生地を使用しているので、熱や紫外線がサドルまで通りにくく、劣化して割れることを防ぎます。走行時などの使用しない時は、わざわざ取り外さなくてもサドル下に収納することができます。サドル下のスプリングレールにヒモをくぐらせ、輪の中にカバー全体を通して取り付けてください。カバーを取り付けたまま走行しないでください。ヒモを強く引っ張らないでください。カバーが破れる恐れがあります。カバーの紛失を防ぐため、使用前に必ずサドル下に固定してください。用途適応サドルサイズ:横約29~40cm・縦約29~34cm。サドルの形状および大きさ等でフィット感が異なります。特殊車やスポーツ車のサドルには取り付け出来ません。【材質】ポリエステル300D(特殊遮熱生地)・アクリルシルバーコーティング。サイズ:W25×D27cm。遮光率100%・UV遮蔽率100%・遮熱率49%・遮熱ランクS45
パラレルミラー オーバル
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。付属品正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。仕様●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。●2007年新保安基準適合。●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。●アームはBSCパラレルミラーと共通です。色●鏡面部はブルーミラー採用。●ブラストブラックアルマイト仕上げ。仕上ブラックアルマイト
Relay Module PLC-RSC- 60DC/21
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷。PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842アズワン品番65-8083-70
パラレルミラー ヘキサゴン
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。付属品正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。仕様●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。●2007年新保安基準適合。●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。●アームはBSCパラレルミラーと共通です。色●鏡面部はブルーミラー採用。●ブラストブラックアルマイト仕上げ。仕上ブラックアルマイト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA
PHOENIX¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840アズワン品番65-8084-36
バイオスキンプレート ウレタン Smooth P002-001シリーズ
ビューラックス¥10,980税込¥12,0781枚7日以内出荷から13日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価。標準硬度、通常肌感材質ウレタンサイズL寸法296×198×5T表面(タイプ)Smooth
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら