カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み

「bsp100n」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆レフィール ボールペン替芯プラチナ万年筆
189税込208
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールSensata / Cynergy3
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールSensata / Cynergy3
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プラチナ万年筆 プラチナ万年筆プラチナ万年筆プラチナ万年筆
28,980税込31,878
1本
11日以内出荷
セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。
方式回転繰り出し式材質セルロイドボデイ全長(mm)135.550ミッドナイトオーシャン質量(g)21最大径(Φmm)12.4替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大繰り返し・詰め替え対応
ボールペン セルロイド プラチナ万年筆ボールペン セルロイドプラチナ万年筆
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。
方式回転繰り出し式材質セルロイドボデイ全長(mm)135.5質量(g)21最大径(Φmm)12.4インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大