USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なし伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB