カテゴリ
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bt1.25-10-1」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125
SMC¥75,980税込¥83,5781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT125)
SMC¥78,980税込¥86,8781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125