カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bt1.25-9-1」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子