カテゴリ

  • 溶接用品(13)

「bt2000-30」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ブルートーチBT2000-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000F-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000F-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000V-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000V-30

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ ダイヘン

    黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ

    ダイヘン
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • 絶縁付ノズル No.10 ダイヘン

    絶縁付ノズル No.10

    ダイヘン
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチBT2000-30・40、BT2000-30K、BT2000F-30・40、BT2000V-30・40、WT2000-MD・SD
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • プラライナ ダイヘン

    プラライナ

    ダイヘン
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ色
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    絶縁付のノズルです。
    寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(奥行D×長さL)(mm)8.7×49主な適合トーチWTCFX-2001/WTCMFX-2001/WT2000F-SD/BT2000F-30
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:75.5、D:19主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘン

    CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C

    ダイヘン
    509,800税込560,780
    1セット
    4日以内出荷
    様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!。軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
    用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)