カテゴリ
- 切削工具(432)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 作業工具(77)
- 溶接用品(69)
- パソコン/周辺機器(58)
- バイク純正部品(52)
- トラック純正部品(41)
- 物流用品(40)
- 測定用品(35)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 制御機器(24)
- 科学研究・開発用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 家電(17)
- 保管用品(15)
- 電気材料(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- 電動工具(9)
- 建築金物(7)
- 機構部品(6)
- 梱包用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(131)
- 日研工作所(95)
- MSTコーポレーション(81)
- ダイヘン(67)
- BIG DAISHOWA(64)
- KTC(58)
- NTツール(55)
- ホンダ(50)
- 三菱ふそう(41)
- ユキワ精工(30)
- TRUSCO(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- オーハウス(19)
- 大阪製罐(15)
- イスカル(14)
- 大阪魂(14)
- エスコ(12)
- カトウ工機(12)
- タンガロイ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt30」の検索結果

プルボルトBT30用レンチ プル丸
THECUT¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
フェイスミルアーバA型 BT30
BIG DAISHOWA¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
FMC フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG1寸法W(mm)8寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
BT30番型
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
FMA フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
プルボルトBT30用トルク対応アダプター
THECUT¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用トルク対応アダプターテーパーBT30全長(mm)45トラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
BT30ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
ツーリングバイス(BT30用)
ヒューイット¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷用途刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)1000奥行(mm)152適合規格BT30RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー(BT30用)
ヒューイット¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷キャスターレスのシンプルな据え置きタイプです。棚の高さ位置をカスタマイズできます。用途ツーリングの収納、管理に。付属品組立用工具トラスコ品番711-9264材質スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)色赤/黒高さ(mm)915奥行(mm)475間口(mm)740段数【ツーリング棚】3キャスター径(Φmm)125ホルダー数【収納】72シャンク形状【収納】BT30RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)450
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ
マパール¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ
マパール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
...