カテゴリ

  • 溶接用品(8)

「bt3500-60」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブルートーチBT3500-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
厚肉ノズル No.10 ダイヘン厚肉ノズル No.10ダイヘン
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷
主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
8,798税込9,678
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)67.5主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301高さ(mm)10
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)L:77/D:21主な適合トーチ(BT)BT3500-30/BT3500-45/BT3500-60/BT3510-30/BT3510-45/BT3510-60/BT3520-30/BT3520-45/BT3520-60、(WT)WT3500-SD/WT3500-MD/WT3500-LD/WT3510-SD/WT3510-MD/WT3510-LD/WT3520-SD/WT3520-MD/WT3520-LD、(WTC)WTCX-3504/WTCMX-3504/WTCLX-3504/WTCX-3503/WTCMX-3503/WTCLX-3503/WTCMX-4301
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
チップ ダイヘンチップダイヘン
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
600 600 板特集