カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bt8000」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
    トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
  • YTミディーススクレーパー ノガ

    YTミディーススクレーパー

    ノガ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。
    付属品ブレード BT8000トラスコ品番355-4767質量(g)36ハンドルYT1000
  • FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P SHIMANO(シマノ)

    FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
  • SL-M8000 ベースキャップR/BT SHIMANO(シマノ)

    SL-M8000 ベースキャップR/BT

    SHIMANO(シマノ)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
  • SL-M8000-B-I コテイBT/ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    SL-M8000-B-I コテイBT/ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • 六角アルミハンドル ノガ

    六角アルミハンドル

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
    トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • NBT1000 NBT80パーツ 電源アダプター Nobby

    NBT1000 NBT80パーツ 電源アダプター

    Nobby
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    バリカンNBT1000とトリマーNBT80の電源アダプター。
    色ブラック
  • コモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入

    KEMET
    ¥309,800税込¥340,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
    仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7035-87
  • Impact 80 JIS Ultra SmackApe
    ブラック
    グリーン

    Impact 80 JIS Ultra

    SmackApe
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
    質量(g)1100タイプリニア接続方式有線(USB)/無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)8000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-1000Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-1000Z)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-1000Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-1000Z

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1000クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-1000JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-1000JZ

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80