カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「btc8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078特価
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B黄銅:FSM-42052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
379税込417
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
かかと角質ケア オーム電機かかと角質ケアオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ モード2段階(弱/強)
付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)Aロット3点式ビットHakken(コンセック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
429税込472
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8