カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bub100re」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ