カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
「bum100r」の検索結果

増設用バッテリーユニット(BU100RE用)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台欠品中増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RE
増設用バッテリーユニット(BU100RW用)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷増設バッテリユニット(BU100RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RW
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm消費電力(W)120W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)22Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間10分バッテリー数3個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AV100/110/115/120本体質量(kg)約33定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)30入力電圧(V)AV100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×550×130(3U)騒音値(dB)56以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)1920(工場出荷時)、2400(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)2400(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4分/最大負荷時:2400Wバッテリー数6個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2400停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-20R
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置
omron(オムロン)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
ラック用縦置き固定金具(BA100R用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BA100R用縦置き固定金具適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2