カテゴリ
- 制御機器(21)
- 漏電遮断器本体(2)
- 配線用遮断器本体(2)
- 標準分電盤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
- 自動車純正部品(19)
- オフィス家具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(3)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 防災用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
フレーム(AF)
極数・素子数
定格電圧(V)
ブランド
- 三菱電機(3)
- 内外電機(2)
- brembo(1)
- CKD(1)
- Copic(コピック)(2)
- FACOM(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SMC(658)
- SUS(エスユーエス)(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コクヨ(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ベッセル(1)
- モリタ宮田(1)
- 日機(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
三菱電機・内外電機・brembo・CKD・Copic(コピック)・FACOM・HITACHI(旧パロート)・KSフィルター・MAZDA(マツダ)・NTKカッティングツールズ・SMC・SUS(エスユーエス)・UNION(ユニオン産業)・コクヨ・シュナイダーエレクトリック・ベッセル・モリタ宮田・日機・河村電器産業・ブランドをもっと見る

低圧遮断器 BV-C1
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
スプライスボックス HSBV
河村電器産業¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から22日以内出荷付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
10C3面ポジティブチップ 10個入
ベッセル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き
日機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
コピックチャオ コピックデビューセット
Copic(コピック)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました ! 筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。 コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。 コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き ! コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズタイプツインインク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア色数(コピックチャオ)10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD, 16 → 24 A
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様●モーター定格電流: 16 → 24 A●コンタクトの定格電流: 24 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 70mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●;b>Schneider Electric 差動熱過負荷リレー - TeSys LRD シリーズ ;/b>. Schneider Electric TeSys シリーズの 3 極熱過負荷リレーは、モータ保護、相故障、長い始動時間、長時間のモータ停止などを目的に設計・開発されています。. このシリーズの熱過負荷リレーは、調整可能なリレー設定ダイヤル、テスト / 停止ボタン、トリップインジケータ、密閉可能カバーなどを備えています。LRD は、爆発の危険がある環境や大気中に存在するモータの保護に使用できる 3 極熱過負荷リレーで、すべてのコネクタタイプで ATEX の認定を受けています。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ;ul> ;li>ATEX ゾーン外に設置する必要があります ;/li> ;li>メンテナンスが簡単なチェックを行い、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合を確認し、テスト、リセット、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作を確認します ;/li> ;li>AC および DC ネットワークタイプ ;/li> ;li>これらのデバイスは一般に、短い名前 (LRD) の後に呼び出されます ;/li> ;li>CSA に準拠した 600 V 電源回路の定格絶縁電圧、 UL 及び 690 V 電源回路に準拠した 600 V 電源回路は IEC60947-4-1 に準拠しています ;/li> ;li>ネットワーク周波数: 0 → 400 Hz ;/li> ;li>3 極コンタクタの下に直接取り付けるオプションで、特定のアクセサリや特定のアクセサリ付きプレートと共に DIN レールに個別に取り付けることができます ;/li> ;li>定格動作電圧は 690 V ac ( 0 → 400 Hz )です ;/li> ;li>制御タイプは、リセットモード用の赤の押ボタンストップと青の押ボタンです ;/li> ;li>温度補償: -20 → 60 ° C ;/li> ;li>この製品は IP 保護等級 IP20 で、最大 12 mm の固体に対して保護されますが、水に対する保護はありません ;/li> ;li>規格 - ATEX D 94/9/CE 、 EN60947-4-1 、 EN60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 ;/li> ;li>認定 - ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL ;/li> ;/ul>
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)
SMC¥12,033~税込¥13,236~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から21日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~)
SMC¥15,498~税込¥17,048~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32~)
SMC¥12,231~税込¥13,454~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら