カテゴリ
- 防災用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bvk4017」の検索結果

速結式ベース埋込型(コネクタなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板色グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)
AP光電スポット型2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
光電式スポット型感知器(蓄積型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30