カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49,552)
- バイク純正部品(2,837)
- オフィス家具(1,192)
- 制御機器(870)
- 科学研究・開発用品(724)
- 自動車純正部品(599)
- 油圧機器・油圧ホース(579)
- 空調・照明・電設資材(526)
- メカニカル部品(485)
- パソコン/周辺機器(428)
- FA担当者のオススメ新商品(266)
- 住設機器(249)
- バイク部品(243)
- 配管・水廻り設備部材(216)
- 物流用品(194)
- 厨房用品(192)
- 家電(145)
- 作業工具(144)
- 自転車整備工具・アクセサリー(141)
- 建築金物(137)
- 測定用品(119)
- 切削工具(119)
- 安全保護具(113)
- 建材・エクステリア(111)
- 農業・園芸資材(111)
- 事務用品(99)
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 店舗什器・備品(98)
- 保管用品(96)
- 卓上消耗品(96)
- 清掃用品(84)
- 防犯用品(84)
- 電気材料(82)
- 作業服(81)
- 医療(77)
- 農業機械(77)
- 自動車補修部品(73)
- 溶接用品(68)
- 研磨材(65)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- 電動工具(57)
- トラック用品・パーツ(55)
- 防災用品(54)
- 機構部品(53)
- 安全用品(53)
- 梱包用品(47)
- トラック純正部品(40)
- 介護用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 学童・教育用品(29)
- 自転車部品(28)
- 整備工具・収納(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 安全標識(20)
- カー用品(19)
- 手袋(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 日用品(16)
- ヘルスケア(14)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- クリーンルーム用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 救急・衛生(6)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 理美容(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- マスク(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- エンジン工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(49,914)
- ホンダ(2,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(779)
- マルゼン[厨房機器](749)
- MAZDA(マツダ)(464)
- オカムラ(岡村製作所)(346)
- INAX(LIXIL)(278)
- コクヨ(254)
- イトーキ(211)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- SUS(エスユーエス)(196)
- TRUSCO(191)
- ナイキ(185)
- CKD(159)
- エスコ(135)
- MB Wear(129)
- Qlight(124)
- メディアカバーマーケット(108)
- 三菱電機(104)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「bw」の検索結果

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
BWシリーズ UPS本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)
富士電機(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン有外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
BW-220/230用オプション品 BWシリーズ
アイメックス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。仕様●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230アズワン品番67-6601-10
エリアセンサBWシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から27日以内出荷7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW
オカモト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
グロメット BW型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット(100個)当日出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
...