カテゴリ
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265
Intel(インテル)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F
Intel(インテル)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。画面出力にはグラフィックスカードが必要です。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら