カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
  • 制御機器(200)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 切削工具(85)
  • メカニカル部品(44)
  • 研磨材(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自転車部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 手袋(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「c-100-x」の検索結果

889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ(クリップのみ) サトーパーツパワークリップ(クリップのみ)サトーパーツ
759税込835
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A結線方法はんだ付け
パワークリップカバー サトーパーツパワークリップカバーサトーパーツ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
パワークリップ サトーパーツパワークリップサトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
パワークリップカバー サトーパーツパワークリップカバーサトーパーツ
279税込307
1個
3日以内出荷
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用色(カバー)
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
279,800税込307,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
超硬Tスロットカッター 三洋工具超硬Tスロットカッター三洋工具
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)
239,800税込263,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール千鳥刃Tスロットカッター STC大洋ツール
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
269,800税込296,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51角度公差±15′外径公差0~+0.5
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
MAT(C)(120X100) MAZDA(マツダ)MAT(C)(120X100)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
接着剤転写テープ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具超硬千鳥刃Tスロットカッター三洋工具
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
ダブルアングルカッター 岡崎精工ダブルアングルカッター岡崎精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号WACねじれ角直刃
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
接着剤転写テープ 強粘着タイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 強粘着タイプ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷
467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1本(2m)
当日出荷から95日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
防湿庫 SIRUI防湿庫SIRUI
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
インテリジェント除湿・高精度湿度制御、SIRUI HC-Xシリーズ 電子防湿庫。【高性能除湿で、湿気の多い季節でも快適に保管】。・24時間自動で庫内の湿度を調整可能。・自動調整で、梅雨時や湿気の多い季節でも35-55%の最適な湿度を維持。・消耗品の交換は不要。【温度・湿度がひと目でわかるデジタル表示パネル】。・温度、湿度を同時に表示するLEDディスプレイ。・簡単な操作パネルで理想の湿度が簡単に設定可能。【静音&省エネルギー設計】。・結晶凝縮方式で、静音かつ環境に優しい汚染のないクリーンな除湿。・月間消費電力は約5kWの低消費電力。・設定湿度になると自動的に省エネモードに切替対応。・インテリジェント恒湿制御、自動消灯、停電時メモリー機能搭載。【停電や移動時でも、安定稼働を維持】。・通電時、庫内湿度を設定範囲内で長時間安定維持。・停電や移動時でも庫内の低湿度状態を長時間維持、収納物もしっかりと除湿保護。【高品質素材使用、防湿・防塵】。・本体に厚手の冷間圧延鋼板を採用、堅牢で高い信頼性。・専用キーロック付き3mm強化ガラスドアを採用、高硬度で収納物を安心・安全に保管。・ドアにマグネット式シール付き、防水防塵と気密性を実現。【その他】。・高さ調整や取り外しが可能な可動式棚板で、収納物のサイズに柔軟に対応。・棚板および底板にクッション材を装備。・高さ調整可能なアジャスター付きの脚部で、凸凹の床面でも安定設置が可能。・ディスプレイ30秒無操作で自動的に消灯。・使いやすい設計の照明ライト
Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TCFKD(フクダ精工)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
材質HSS外径公差(mm)-0.1~-0.29首長l1(mm)50刃幅公差(mm)0~+0.1
サイドカッター SC FKD(フクダ精工)サイドカッター SCFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
269,800税込296,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
...