カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「c-1007-k」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)

    C-1007-21・-22専用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥507税込¥558
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード23871
  • ステンレス 鍵付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
    用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1030Pクミタテ(GSW1007) BIGM(丸山製作所)

    UL1030Pクミタテ(GSW1007)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    規格2~26フクム図解NoGSW10-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、KSW10-M アンローダ部品_No.1、MSW1008-M 調圧弁部品_No.1、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.1、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.1、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.1、MKW10G 調圧弁部品_No.1、GSW10C-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、JHW708 アンローダ部品_No.1、JHW100-H アンローダ部品_No.1、MSW1008-K 調圧弁部品_No.1
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格11~13フクム図解NoGSW15C-H アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.10、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.10、GKW12B アンローダ部品_No.12、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、GSW10-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW708 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、JHW708 アンローダ部品_No.10、KSW10-M アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW10G 調圧弁部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MSW1008-M 調圧弁部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、JHW100-H アンローダ部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.10、MSW1008-K 調圧弁部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.10
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格50X34X85図解NoMSW1008-K-1 ポンプ部品_No.49、GKW12B ポンプ部品_No.51、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.54、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.51、GSW15C ポンプ部品 ケイコクラベル_No.51、MSW1108-F ポンプ部品_No.52、MSW1511-F ポンプ部品_No.54、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.26、JHW708 ポンプ部品_No.52、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.20、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ケイコクラベル_No.51、GKW15B ポンプ部品_No.51、GSW1007 ポンプ部品_No.51、GSW10-M ポンプ部品 ケイコクラベル_No.51、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.54、MLKW1511H ポンプ部品_No.51、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.54、MSW1110-M ポンプ部品_No.50、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.52など
  • ベンホンタイ BIGM(丸山製作所)

    ベンホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSF22GW ポンプ部品_No.27、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.42、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.45、MKW10G ポンプ部品_No.40、GSW10-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.46、MKW110-MC ポンプ部品_No.45、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベンホンタイ_No.42、MBW270E-M 本体部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.45、MBW270E-K 本体部品_No.29、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.43、GSW708 ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.47、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.45、MBW22GP-M ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.44、MSW-72-M ポンプ部品_No.43、GSW10C-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-K ポンプ部品_No.47、MSW-72-K ポンプ部品_No.43、MBW22GP ポンプ部品_No.43、CKW10G 動力噴霧機部品_No.45、MKW22GP ポンプ部品_No.27