カテゴリ
- 機構部品(11)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- LEC(レック)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MSTコーポレーション(3)
- PROST's(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TC(1)
- アイゼン(1)
- アメリカン電機(1)
- バンコ(1)
- パール金属(2)
- ベロス(1)
- ホンダ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト

ステンレス角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
ファストチャージャー用キャップユニット
パール金属¥749税込¥8241個翌々日出荷ファストチャージャーダイレクトボトル800パープルカラー(HC-1049)の交換部品です。材質ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)80×65×60色パープル質量(g)62
ベジライブ お料理用クリーナー
パール金属¥479税込¥5271個翌々日出荷最後まですくえるお料理用クリーナー(ワイドタイプ)材質へら:エラストマー樹脂 ハンドル:ポリプロピレン質量(g)47全長×全幅W(mm)280×60
BC866
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷センサブラケット用 BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
激落ちくん粉末セスキ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個(1000g)当日出荷セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭成分セスキ炭酸ソーダ形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,698税込¥1,8681リンク翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(3kg)5日以内出荷から7日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥52,980税込¥58,2781個(4kg)5日以内出荷から7日以内出荷テスラ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーテスラ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-860 BC10-860W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,359税込¥1,4951個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状BC-860色ホワイト寸法2-M×有効:M3×6、球Φ:10ΦD215寸法P9寸法F11寸法C8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら