カテゴリ

  • トラック純正部品(29)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1129」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
589税込648
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)椿本チエイン
549税込604
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7形状TRUタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)500チェーン形式トップチェーン材質(トッププレート)SUS430
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
雨衣 ナダレス ターコイズ M ジンナイ雨衣 ナダレス ターコイズ Mジンナイ
9,498税込10,448
1着
4日以内出荷
厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い、十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に最適モデルです。 バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など 総ゴム入れパンツ シームテープシール加工 着脱フード付き(透明ヒサシ付きフード) メッシュ裏付(上・下・フード) 収納袋付 裾口調節ボタン付 オプション:ネーム入れ可 特寸加工可 オプションフード装着可
仕様●素材:表 ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーディング●裏 ポリエステル100%(メッシュ)●サイズ:M●ジャケット/着丈:70、胸囲118、裄丈82●パンツ/総丈104、股下73、腰回103●色:ターコイズ●コード番号:304-0001129アズワン品番67-4865-79
ステンレス小型パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス小型パチン錠SUGICO(スギコ)
599税込659
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
グリップ,スロットル(ブラック) 57110-29C11-291 スズキグリップ,スロットル(ブラック) 57110-29C11-291スズキ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
swingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付>イトーキ
44,980税込49,478
1台
23日以内出荷
スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール背もたれなし高さ調節不可
swingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
39,980税込43,978
1台
23日以内出荷
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール
swingy(スインギー) ミドルタイプ<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ミドルタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
43,980税込48,378
1台
23日以内出荷
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール
(MC112)ブッシュ、ギヤシフトリンク 三菱ふそう(MC112)ブッシュ、ギヤシフトリンク三菱ふそう
669税込736
1個
5日以内出荷
(MC112)ROD,SHIFT NO.3 三菱ふそう(MC112)ROD,SHIFT NO.3三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC112)KNOB,SHIFT LEVER (T/F) 三菱ふそう(MC112)KNOB,SHIFT LEVER (T/F)三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MC112)BRKT, CROSS SHAFT 三菱ふそう(MC112)BRKT, CROSS SHAFT三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(MC112)ROD 三菱ふそう(MC112)ROD三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(MC112)ROD,SHIFT NO.2 三菱ふそう(MC112)ROD,SHIFT NO.2三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC112)BRACKET,LEVER 三菱ふそう(MC112)BRACKET,LEVER三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MC112)LEVER, SELECT NO.2 三菱ふそう(MC112)LEVER, SELECT NO.2三菱ふそう
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
(MC112)BRKT,A 三菱ふそう(MC112)BRKT,A三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC112)LEVER ASSY,CHANGE 三菱ふそう(MC112)LEVER ASSY,CHANGE三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC112)CABLE,SHIFT 三菱ふそう(MC112)CABLE,SHIFT三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC112)ROD,SELECT NO.3 三菱ふそう(MC112)ROD,SELECT NO.3三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC112)レバー、A/T シフト リンク 三菱ふそう(MC112)レバー、A/T シフト リンク三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC112)CABLE,SELECT 三菱ふそう(MC112)CABLE,SELECT三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC112)B/C アッパーT/M 三菱ふそう(MC112)B/C アッパーT/M三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
(MC112)LEVER,SHIFT 三菱ふそう(MC112)LEVER,SHIFT三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC112)LEVER COMPL,T/F 三菱ふそう(MC112)LEVER COMPL,T/F三菱ふそう
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(MC112)BRACKET,LEV 三菱ふそう(MC112)BRACKET,LEV三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MC112)SHAFT,CROSS 三菱ふそう(MC112)SHAFT,CROSS三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(MC112)LEVER 三菱ふそう(MC112)LEVER三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC112)ブラケット、ギヤシフト リンク 三菱ふそう(MC112)ブラケット、ギヤシフト リンク三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷