カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三木プーリ(8)
- 酒井製作所(3)
- LEDIL(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- サカエ(2)
- 山洋電気(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ミニター(1)
- パール金属(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1724」の検索結果

手CO ガス抜き
パール金属¥999税込¥1,0991個当日出荷手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)100全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
中量棚C型
サカエ¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
中量棚C型
サカエ¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。15 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です仕様●シリーズ:ELLA●ビーム角:15°●寸法:O 29.6 x 17.2mm●固定方法:テープアズワン品番65-7241-73
LEDリフレクター 1袋 2個入
LEDIL¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。28 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です仕様●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 29.6 x 17.2mm●固定方法:テープアズワン品番65-7242-82
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥45,980税込¥50,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3